Réf.: 8801K-4
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
10,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Exécution extra-courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 4 mm
  • Dimensions / longueur : 43.5 mm
  • Longueur l1: 17 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Utilisation manuelle
* = Non conforme aux normes DIN

Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?


• Exécution extra-courte. • Avec moletage. • Surface : revêtue TIN. • DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 4. • Dimensions: 43.5 mm. • Longueur l1: 17 mm. • Poids net (kg): 0.03 kg. * = Non conforme aux normes DINPourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier