Réf.: 8502-T8
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
9,81 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T8
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Longueur l1: 3.5 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle

Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier