Réf.: 8501X-4
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
8,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Acier inoxydable : • Durées de vie considérablement plus longues. • Pour l'utilisation en plein air – résistant aux influences atmosphériques. • Avec moletage. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 4. • Dimensions: 28 mm. • Longueur l1: 6.5 mm. • Poids net (kg): 0.01 kg. Sûr : • Valeurs du couple de serrage jusqu'à 20 % supérieures dans le programme HINOX® (charge statique) - L'acier inoxydable présente la même dureté, mais une meilleure résistance mécanique que la matière standard (31 CrV 3) - Sécurité d'utilisation élevée / réduction du risque de blessure. De haute qualité : • Comparaison de la charge permanente dynamique : une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue. Écologique : • Fabrication écologique : sans revêtement de la surface. - Pas de réactions allergiques dues aux revêtements chimiques.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier