Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 52 mm

Réf.: 986A-3/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986A-3/16
EAN / GTIN 4000896047017
Réf. fabricant 986A-3/16

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 3/16 ″
  • Dimensions / longueur : 52 mm
  • Longueur l1: 14 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasionParticulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanatHaute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usureÉpaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelleCouple de serrage plus élevéRésistance optimale à la corrosion

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier