Réf.: 880LG-15
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
15,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Exécution longue. • Avec moletage. • Surface : chromée, polie. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs. • Taille: 15. • Dimensions: 60 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 20.8 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 19.5 mm. • Poids net (kg): 0.08 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier