Réf.: 850X-7
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
7,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Acier inoxydable :

  • Durées de vie considérablement plus longues
  • Pour l'utilisation en plein air – résistant aux influences atmosphériques
  • Avec moletage
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 7 mm
  • Dimensions / longueur : 25 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 10.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 11.5 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle

Sûr :

  • Valeurs du couple de serrage jusqu'à 20 % supérieures dans le programme HINOX® (charge statique)
    L'acier inoxydable présente la même dureté, mais une meilleure résistance mécanique que la matière standard (31 CrV 3)
    Sécurité d'utilisation élevée / réduction du risque de blessure

De haute qualité :

  • Comparaison de la charge permanente dynamique : une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue

Écologique :

  • Fabrication écologique : sans revêtement de la surface.
    Pas de réactions allergiques dues aux revêtements chimiques

Acier inoxydable : • Durées de vie considérablement plus longues. • Pour l'utilisation en plein air – résistant aux influences atmosphériques. • Avec moletage. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce). • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs. • Taille: 7. • Dimensions: 25 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 10.5 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 11.5 mm. • Poids net (kg): 0.01 kg. Sûr : • Valeurs du couple de serrage jusqu'à 20 % supérieures dans le programme HINOX® (charge statique) - L'acier inoxydable présente la même dureté, mais une meilleure résistance mécanique que la matière standard (31 CrV 3) - Sécurité d'utilisation élevée / réduction du risque de blessure. De haute qualité : • Comparaison de la charge permanente dynamique : une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue. Écologique : • Fabrication écologique : sans revêtement de la surface. - Pas de réactions allergiques dues aux revêtements chimiques.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier