Réf.: 880AMGT-1
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
19,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

ZUENDKERZEN-STECKSCHLUESSEL-EINSATZ 880AMGT-1, Versandgewicht: 0,106 kg, GTIN/EAN: 4000896040254
Utilisation: - Pour le changement des bougies. • Collerette extérieure 23,6 mm pour les bougies en contrebas. • Avec aimant permanent. • Exécution longue. • Dimensions américaines. • Surface : chromée, polie. • DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs. • Taille: 165/8. • Dimensions: 64 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 21.9 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 21 mm. • Poids net (kg): 0.11 kg.
  • Avec aimant permanent

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier