Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 26 mm

Réf.: 880AZ-7/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880AZ-7/16
EAN / GTIN 4000896040384
Réf. fabricant 880AZ-7/16

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 7/16 ″
  • Dimensions / longueur : 26 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 15.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 17.5 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier