Réf.: 8816S
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
61,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Raccord de sécurité à déverrouillage rapide
  • Blocage sûr des douilles
  • Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage rapide manœuvrable d'une seule main
  • Nombre de dents : 30
  • Angle de manœuvre : 12°
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 199 mm
  • Poids net (kg): 0.21 kg
  • Utilisation manuelle

• Raccord de sécurité à déverrouillage rapide. • Blocage sûr des douilles. • Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage rapide manœuvrable d'une seule main. • Nombre de dents : 30. • Angle de manœuvre: 12°. • Avec bille de retenue. • Manche bimatière HAZET. • Surface : chromée, tête polie. • DIN 3122, ISO 3315. • Made In Germany. • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce). • Dimensions: 199 mm. • Poids net (kg): 0.21 kg.
  • Avec raccord de sécurité à déverrouillage rapide
  • Blocage sûr des douilles
  • Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage rapide manœuvrable d'une seule main

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier