Réf.: 863K
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
38,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

UMSCHALTKNARRE 6,3 (1/4″) 863K, Versandgewicht: 0,068 kg, GTIN/EAN: 4000896158218
• Modèle court de 95 mm aux dimensions réduites. • Nombre de dents : 20. • Angle de manœuvre: 18°. • Avec bille de retenue. • Manche bimatière HAZET. • Surface : chromée, polie. • DIN 3122, ISO 3315. • Made In Germany. • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce). • Dimensions: 95 mm. • Poids net (kg): 0.07 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier