{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 204 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |