Réf.: 848Z-14
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
40,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 14 mm
  • Dimensions / longueur : 32.2 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 23 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 11.5 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg

• Embout crowfoot. • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie. • Raccord carré. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce). • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs. • Taille: 14. • Dimensions: 32.2 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 23 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 11.5 mm. • Poids net (kg): 0.03 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier