Réf.: 848Z-13
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
42,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

  • Embout crowfoot
  • Pour les écrous à raccord et les raccords de tuyauterie
  • Raccord carré
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 31.9 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 22 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 10.5 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier