Clé à fourche double 10 mm x 11 mm
Réf.: 44743
Veuillez noter que le délai de livraison est prolongé et que les conseils sont limités
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n'est donc pas en stock chez nous.
InfosDétails du produit
Caractéristiques techniques
Référence article | 44743 | |
EAN / GTIN | 4010995447434 | |
Réf. fabricant | 44743 | |
Article hors catalogue | L60070 4603 |
Description
Description:
- Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits exigus grâce à la fourche coudée à 15°
- Application: Pour les travaux d'installation et de montage
- Le desserrage de vis fortement serrées nécessite un effort physique considérable
- Avec les clés à fourche doubles de Wiha, l'utilisateur est capable d'ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier
- Avec une fourche coudée à 15°, les clés à fourche doubles conviennent parfaitement pour les travaux dans les endroits exigus
- En outre, elles sont parfaitement adaptées au contre-blocage des vis et écrous
- Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche doubles se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer
- Selon DIN 3110