Réf.: 452-90
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
295,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

  • Exécution lourde et forgée
  • Tailles plus grandes et dimensions américaines sur demande
  • Inclinaison des fourches : 15
  • Surface : grise acier, huilée
  • DIN 133
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 90 mm
  • Dimensions / longueur : 445 mm
  • Poids net (kg): 8.2 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier