Réf.: 452-65
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
116,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Exécution lourde et forgée
  • Tailles plus grandes et dimensions américaines sur demande
  • Inclinaison des fourches : 15
  • Surface : grise acier, huilée
  • DIN 133
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 65 mm
  • Dimensions / longueur : 340 mm
  • Poids net (kg): 3.32 kg

• Exécution lourde et forgée. • Tailles plus grandes et dimensions américaines sur demande. • Inclinaison des fourches : 15°. • Surface : grise acier, huilée. • DIN 133. • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs. • Taille: 65. • Dimensions: 340 mm. • Poids net (kg): 3.32 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier