Réf.: 279V-12
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
72,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Adjustable wrench. With scale. Head set at: 22.5°. Surface: chrome-plated, mirror bright chrome-plated. ISO 6787. Output: Outside hexagon profile. Dimensions / length: 308 mm. Net weight: 0.68 kg.
• Adjustable wrench. • With scale. • Head set at: 22.5°. • Surface: chrome-plated, mirror bright chrome-plated. • ISO 6787. • Total length: 308 mm. • Output: Outside hexagon profile. • Net weight: 0.68 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier