Clé polygonale SW.38 mm L.250 mm

Réf.: 42020038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020038
EAN / GTIN 4018754023479
Réf. fabricant 42020038
Article hors catalogue L60010 1391

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 21 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 2
  • Hauteur mm (h): 37,5 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 740 mm
  • Longueur mm (L): 253 mm
  • Poids: 810 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 38 mm
  • Largeur mm (b): 56 mm