Réf.: 2100A-5/8
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
14,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Dimensions américaines
  • Surface : nickelée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / longueur : 76 mm
  • Longueur l1: 176 mm
  • Poids net (kg): 0.37 kg

• Dimensions américaines. • Surface : nickelée. • Made In Germany. • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 5/8. • Dimensions: 76 mm. • Longueur l1: 176 mm. • Poids net (kg): 0.37 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier