Réf.: 2100A-3/8
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
5,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Dimensions américaines
  • Surface : nickelée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 3/8 ″
  • Dimensions / longueur : 49.5 mm
  • Longueur l1: 121.5 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg

• Dimensions américaines. • Surface : nickelée. • Made In Germany. • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 3/8. • Dimensions: 49.5 mm. • Longueur l1: 121.5 mm. • Poids net (kg): 0.09 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier