Réf.: 645-14X15
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
38,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Corps à douilles à 12 pans mobiles. • Angle de pivotement > 180°. • Surface : chromée, tête polie. • Made In Germany. • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs. • Taille: 14 x 15. • Dimensions: 232 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 20 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 21.5 mm. • Poids net (kg): 0.18 kg. • Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès et/ou pour passer des obstacles.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier