Réf.: 8821VDE-3
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
31,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Avec bille de retenue. • Surface : avec isolation de protection. • IEC 60900:2018. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce). • Dimensions: 90 mm. • Isolation de protection jusqu'à 1000 V. • Poids net (kg): 0.08 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier