Réf.: 880VDE 20
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
21,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Surface : avec isolation de protection. • IEC 60900:2018. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs. • Taille: 20. • Dimensions: 47.5 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 29 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23 mm. • Isolation de protection jusqu'à 1000 V. • Poids net (kg): 0.06 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier