Réf.: 880VDE 13
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
19,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Surface : avec isolation de protection. • IEC 60900:2018. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs. • Taille: 13. • Dimensions: 43.5 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 20.5 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23 mm. • Isolation de protection jusqu'à 1000 V. • Poids net (kg): 0.03 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier