Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 486 mm

Réf.: 600NA-1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600NA-1.1/2
EAN / GTIN 4000896023424
Réf. fabricant 600NA-1.1/2
Article hors catalogue L60140 2593

Description

Description:

  • Exécution longue et mince
  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Tête polygonale inclinée à 15°
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 1.1/2 ″
  • Dimensions / longueur : 486 mm
  • Poids net (kg): 1.14 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier