Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce)

Réf.: 4937-101/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4937-101/4
EAN / GTIN 4000896199266
Réf. fabricant 4937-101/4

Description

Description:

  • Pour les travaux de montage et de démontage sur l'essieu arrière ainsi que les travaux de réparation et de maintenance sur le moyeu de roue, le roulement de roue ou le disque de frein sur l'essieu arrière MERCEDES-BENZ
  • Essieu planétaire MERCEDES-BENZ, comme l’essieu remorqué NR7/4
  • Essieux arrière planétaires MERCEDES-BENZ (essieux européens) 10 t et 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • Essieu planétaire MERCEDES-BENZ 7 t AL7/1
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à encoches
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • ⌀ intérieur : 101,5 mm
  • Longueur (totale) : 140 mm
  • 12 pivots, largeur du pivot : 11,4 mm
  • Trois tubes de guidage interchangeables
    ∅ extérieur : 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Longueur (totale) : 85 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Nombre d'outils : 4

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier