Clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, modèle long, dimensions en pouces

Réf.: 214Z.1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214Z.1/8
EAN / GTIN 7610733012947
Réf. fabricant PB 214Z.1/8
Article hors catalogue L60060 1057

Description

Description:

  • Clés mâles coudées, modèle long
  • pour vis à 6 pans creux (pouces)
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Longueur intérieure de la tige: 19 mm
  • Longueur intérieure du manche: 115 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux pouces
  • Taille de vis à six pans creux dimensions en pouces: 1/8″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier