Réf.: 1780-18
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
53,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Utilisation :
Manœuvre rapide des rotules de barres d'accouplement, des têtes de barres d'accouplement, des leviers de direction et d'autres parties de la direction grâce à la fourche cunéiforme

  • Système éprouvé et économique
  • Manipulation facile
  • Démontage d'amortisseurs et autres travaux de séparation
  • Possibilité d'utilisation dans des endroits difficiles d'accès
  • Exécution forgée et robuste
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 80 mm
  • Longueur l1: 340 mm
  • Poids net (kg): 0.81 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier