Réf.: 1789N-1
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
347,11 €
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
Utilisation :
Extraction de poulies de courroie sur véhicules de tourisme, SUV et véhicules de transport

  • Variante pour poulies de courroie avec trous filetés,
    manœuvre avec :
    • 1 traverse courte pour les poulies d'un ⌀ de 43 à 120 mm
    • 1 traverse longue pour les poulies d'un ⌀ de 95 à 210 mm
    • 3 pièces de pressage rallonge de la vis
  • Variante pour les poulies sans trous filetés (pour saisie par l'arrière),
    utilisation avec :
    • 1 traverse courte pour les poulies d'un ⌀ de 23 à 100 mm
    • 1 traverse longue pour les poulies d'un ⌀ de 85 à 195 mm
    • Crochets d'extraction pour une profondeur de serrage jusque 68 mm ou rallonge jusque 88 mm
  • Variante avec 2 crochets à denture (crochets pour extraction par les rainures de la poulie, lorsqu'un accès par l'arrière n'est pas possible),
    utilisation avec :
    • 1 traverse courte pour les poulies d'un ⌀ de 80 à 140 mm
    • 1 traverse longue pour les poulies d'un ⌀ de 135 à 235 mm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 2.57 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier