• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
  • Nos bureaux seront fermés ce lundi 3 octobre 2022, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en BeLux, restent joignables ce jour-là.
Réf.: 69660000

Dispositif de dénudage et de coupe pour fil Ø 0,5-6 mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
42,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Stahlwille®

Informations

Données techniques

Type de produit Kabelmesser
Référence article 69660000
EAN / GTIN 4018754210268
Réf. fabricant 69660000
Article hors catalogue L60010 4506

Descriptif produit

Description:

· Pour dénuder les fils de d (Mm) 0,5 à 6 mm · Les câbles peuvent également être coupés · A utiliser avec les pinces à embouts n° 6638, 6639, 6640 et 6641

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier