• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 66023180

Pince coupante latérale robuste L.180 mm, tête polie, poignées 2K

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
32,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Stahlwille®

Informations

Données techniques

Type de produit schneidende Zange
Référence article 66023180
EAN / GTIN 4018754206568
Réf. fabricant 66023180
Article hors catalogue L60010 4311

Descriptif produit

Description:

· DIN ISO 5749 · Forme A · Tranchants de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano · Tranchants avec chanfrein de coupe · Acier électrique de la plus haute qualité · Tranchants trempés par induction, environ 63 HRC

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier