• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 66076130

Pince coupante latérale électronique L.125 mm, tête polie, poignées Ku.shell rugueuses ESD

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
35,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Stahlwille®

Informations

Données techniques

Type de produit schneidende Zange
Référence article 66076130
EAN / GTIN 4018754038886
Réf. fabricant 66076130
Article hors catalogue L60010 1049

Descriptif produit

Description:

DIN ISO 9654 · forme de tête fine et pointue pour le travail dans des espaces confinés · joint traversant - meilleur guidage de joint possible · coupe de précision pour fils tendres et mi-durs trempés, environ 63 HRC

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier