Réf.: 73 06 160 T BK
Marque: KNIPEX®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
44,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissante, légère et universelle. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier