Coupe-câbles gainées en plastique brunie 165 mm

Réf.: 95 41 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 41 165
EAN / GTIN 4003773078609
Réf. fabricant 95 41 165
Article hors catalogue L70010 1616

Description

Description:

  • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
  • coupe nette du câble et sans écrasement
  • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
  • tranchants trempés, meulés avec précision
  • coupe facile avec prise d'une seule main
  • avec ergot protecteur
  • charnière vissée réglable, sécurité automatique
  • Outil multifonctions pour mise en œuvre de câbles NYM de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (coupe et dénudage)
  • zone de dénudage universelel pour les deux sections de conducteurs rigides
  • centrage en toute sécurité du câble sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 35mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 12mm
  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 1,5mm² / 2,5mm²
  • AWG : 1 / 0
  • bruni
  • avec revêtement en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange