Réf.: 4798-9/6
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
692,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

HYDRAULIKZYLINDER 4798-9/6, Versandgewicht: 2,977 kg, GTIN/EAN: 4000896210732
Cost-effective, since no hydraulic pump is required. Very low installation height of just 45 mm. Spindle nuts M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 included in set. Anti-slip handle. Aluminium cylinder with low weight. Stroke: 8 mm. Shear pin on the spindle drive protects against overload. Use with universal injector removal tool set HAZET 4798-5/25. Operation with combination wrench, e.g. HAZET 600 N-19. SmartCase (1/3) 165-L. Safety-Insert-System, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistent. Dimensions / length: 355 mm x 235 mm x 65 mm. Number of tools: 9 .

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier