Réf.: 2788-E14
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
34,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

SPEZIALWERKZEUG 2788-E14, Versandgewicht: 0,3 kg, GTIN/EAN: 4000896206636

Utilisation :
Manœuvre du vissage des pignons de l'arbre à cames sur MERCEDES-BENZ

  • Pour travailler dans les espaces réduits devant le tableau d'auvent (sur les moteurs montés longitudinalement)
  • Chanfrein pour faciliter la pose sur le raccord vissé
  • Utilisation p. ex. pour changer les chaînes de distribution ou remplacer l'arbre à cames
  • MERCEDES-BENZ :
    Classe A type 176 ∙ Classe B type 246 ∙ Classe C type 204 ∙ 205
    ∙ Classe E type 212 ∙ Classe S type 221 ∙ 222 ∙ Classe V type 639 ∙ 447
    CLA type 117 ∙ GLA type X156 ∙ GLK type X204
    CLS type C/X218 ∙ ML type 166 ∙ SLK/SLC type 172
    GLC type X253 ∙ Sprinter type 906
  • Moteurs diesel :
    OM 651 (1,8 et 2,2 l)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E14
  • Utilisation manuelle

  • Avec chanfrein pour faciliter la pose sur le raccord vissé
  • Utilisation p. ex. pour changer les chaînes de distribution ou remplacer l’arbre à cames
  • MERCEDES-BENZ :
    Classe A type 176 ∙ Classe B type 246 ∙ Classe C type 204 ∙ 205
    ∙ Classe E type 212 ∙ Classe S type 221 ∙ 222 ∙ Classe V type 639 ∙ 447
    CLA type 117 ∙ GLA type X156 ∙ GLK type X204
    CLS type C/X218 ∙ ML type 166 ∙ SLK/SLC type 172
    GLC type X253 ∙ Sprinter type 906
  • Moteurs diesel :
    OM 651 (1,8 et 2,2 l)

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier