Réf.: 4934-2585/12
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
767,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

RADNABENABZIEHER-SATZ 4934-2585/12, Versandgewicht: 7,63 kg, GTIN/EAN: 4000896150434
Application: - Installing and removing the wheel hub bearing unit in built-in state. Special set (85 mm ⌀) - Application: - Vehicle types with an ⌀ 85 mm wheel bearing: - VW T5 ∙ T6 (front and rear axle – rear axle only in conjunction with 4934-8507) and Touareg with 16 inch suspension - Basic requirements: threaded spindle 4930-1, spindle nut 4930-2. Operating instructions with 3-dimensional illustrations. 12-piece set, contents: - pressure plate 4934-8510, thrust washer 4934-7802, thrust washer 4934-8506, forcing bolt 4934-8503 (5x), back-up ring 4934-8504, back-up ring 4934-8505, 2 cylinder screws. HAZET recommends NTN-SNR wheel bearings. Plastic box. Soft foam insert, extendable. Made in Germany. Net weight: 7.63 kg. Number of tools: 12 .

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier