Réf.: 4934-2572/12
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
768,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

RADNABENABZIEHER-SATZ 4934-2572/12, Versandgewicht: 7 kg, GTIN/EAN: 4000896150410

Utilisation :
Montage et démontage de l’unité roulement de roue/moyeu de roue à l’état monté

  • Jeu de base (72 mm de ⌀)
    Équipement indispensable à l'utilisation : broche filetée 4930-1 ainsi qu'écrou de broche 4930-2
    Utilisation :
    Types de véhicule avec roulement de roue de 72 mm de ⌀ :
    AUDI A1 année 2011 → ∙ A2 année 2000 → ∙ ŠKODA Fabia année 2000 → ∙ Roomster année 2006 → ∙ VW Polo année 2002 → ∙ Polo (6R) ∙ Fox année 2005 → ∙ SEAT Ibiza année 2002 →
  • Mode d'emploi avec illustrations en 3D
  • Jeu de 12 pièces, contenu :
    plaque de pression 4934-10, disque de pression 4934-7802, boulon de pression 4934-3 (5x), anneau d'appui 4934-4, anneau d'appui 4934-5, disque de pression 4934-6, 2 vis à tête cylindrique
  • HAZET recommande les roulements de roue NTN-SNR
  • Coffret plastique
  • Garniture en mousse souple, avec possibilité d'extension
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 7 kg
  • Nombre d'outils : 12

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier