Réf.: 4934-2566/6
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
481,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

RADNABENABZIEHER-SATZ 4934-2566/6, Versandgewicht: 3,841 kg, GTIN/EAN: 4000896150427

Utilisation :
Montage et démontage de l’unité roulement de roue/moyeu de roue à l’état monté

Jeu complémentaire (66 mmde ⌀)
Utilisation :
Types de véhicules avec roulement de roue de 66 mm de ⌀ :
VW Polo ∙ ŠKODA Fabia
Équipement indispensable à l'utilisation : broche filetée 4930-1, écrou de broche 4930-2, ainsi que jeu 4934-2572/12

  • Jeu de 6 pièces, contenu :
    disque de pression 4934-6202, disque de pression 4934-6206, anneau d'appui 4934-6604, anneau d'appui 4934-6605, 2 vis à tête cylindrique
  • HAZET recommande les roulements de roue NTN-SNR
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 3.84 kg
  • Nombre d'outils : 6

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier