Réf.: 4964-1
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
18,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

MONTAGEWERKZEUG 4964-1, Versandgewicht: 0,054 kg, GTIN/EAN: 4000896055708

Utilisation :
Montage et démontage des ressorts de traction des mâchoires de frein à main (freins à disques arrière)

  • Pointe à planter avec poignée en T
  • P. ex. sur les véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ Sprinter
    ainsi que sur VW Crafter années 2006 → 2016 et LT 1996 → 2006
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 162 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg

  • P. ex. sur les véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ Sprinter
    ainsi que sur VW Crafter années 2006 → 2016 et LT 1996 → 2006

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier