Réf.: 2588-4
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
53,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

NOCKENWELLENARRETIERUNG 2588-4, Versandgewicht: 0,345 kg, GTIN/EAN: 4000896110391
  • Réparation des moteurs à 4 cylindres, 4 soupapes à injection
    AUDI A2 années 2000 → 2006
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ León ∙ Toledo ∙ Córdoba 1,6 16V années 2000 → 2005 ∙ León 1,4 16V années 1999 → 2006
    ŠKODA Fabia et Octavia 1,4 16V années 1999 → 2006
    VW Bora 1,4 et 1,6 années 1999 → ∙ Caddy 1,4 16V années 1998 → 2006 ∙ Caddy années 1996 → ∙ Golf 1,4 et 1,6 années 1998 → ∙ Golf ∙ Bora 1,4 16V années 1999 → 2005 ∙ Golf ∙ Bora 1,6 16V années 1999 → 2005 ∙ Lupo années 1999 → ∙ Lupo ∙ Polo 1,4 16V années 2000 → 2005 ∙ Lupo ∙ Polo 1,6 16V années 2000 → 2005 ∙ New Beetle 1,4 années 1999 → ∙ Polo années 1995 → ∙ Polo Classic ∙ Variant années 1996 →

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier