Jeu de compresseurs de ressort de sécurité

Réf.: 4900-2A/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4900-2A/5
EAN / GTIN 4000896086054
Réf. fabricant 4900-2A/5
Article hors catalogue L60140 1419

Description

Description:

Utilisation :
Montage et le démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l’amortisseur
  • Utilisation possible avec des clés à chocs
  • 1 appareil de base et 4 coupelles, (2 x 4900-11 et 2 x 4900-12)
  • Utilisable sur environ 100 types de véhicule différents
  • Garnitures en matière plastique disponibles en option
  • Système fermé – sans entretien
  • Système variable grâce aux coupelles interchangeables
  • Protections en plastique pour ne pas abîmer les surfaces peintes,
    Cela évite la corrosion des ressorts
  • Râtelier pour étau parallèle
  • 4900-2A également pour les jambes de force avec ressort à butée de traction dans l'amortisseur
  • Ouverture maximale · 309 mm
  • Capacité de charge élevée de 26000 N
  • Sigle GS – sécurité contrôlée
  • Tube de cylindre et de guidage en acier trempé
  • Coupelles forgées et revenues
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 16.5 kg
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Compresseur de ressort de sécurité de base 4900-2A
Kit de pièces de rechange pour compresseurs de ressort : 2 goupilles cylindriques et 1 joint torique 4900-02A/3

Coupélle 4900-11

Coupélle 4900-12

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier