Réf.: 4970/9
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
287,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

BREMSKOLBEN-RUECKSETZ-WERKZEUG-SATZ 4970/9, Versandgewicht: 1,45 kg, GTIN/EAN: 4000896157464

Utilisation :
Pour repousser les pistons de freins sur les systèmes d'étrier de frein flottants avec ou sans dispositif de blocage de frein à main

  • Avec roulement axial pour manœuvre à droite et à gauche
  • Jeu d'outils pour pistons de freins, contenu :
    4970-1 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12
  • Le roulement axial empêche l'endommagement du soufflet antipoussière
  • 6 pans extérieurs complémentaires de 13 mm permettant l'utilisation flexible des outils de manœuvre, par ex. un cliquet
  • Application universelle – approprié à tous les types de véhicules courants
    Classement : www.hazet.de → Le conseiller en matière d'utilisation → Jeu d'outils pour pistons de freins
  • Coffret plastique
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.45 kg
  • Nombre d'outils : 9

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier