Réf.: 4925-2509/4
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
202,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Silentlager-Werkzeugsatz 4925-2509/4, Versandgewicht: 1,241 kg, GTIN/EAN: 4000896191116

Utilisation :
Démontage et montage du silentbloc au bras de suspension inférieur de l'essieu avant

  • Possibilité de montage et démontage directement sur le véhicule
  • Jeu d'outils pour le silentbloc, contenu :
    4925-54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57
  • AUDI A3 années 2003 → 2012
    SEAT Alhambra année 2010 ∙ Altea années 2004 → 2009 ∙ León années 2005 → 2012 ∙ Toledo années 2004 → 2009
    ŠKODA Octavia années 2004 → 2010 ∙ Superb années 2008 →
    VW Caddy années 2004 → 2010 ∙ Eos années 2006  → ∙ Golf 5/6 années 2003 → 2012 ∙ Jetta années 2005 → 2010 ∙ Passat années 2005 → 2011 ∙ Scirocco années 2008 → ∙ Touran années 2003 → 2010 ∙ Tiguan années 2007 → ∙ Sharan années 2008 →
  • Centrage préalable du silentbloc pour un montage sans dommage
  • Le montage sur une presse d'atelier n'est pas nécessaire
  • Manœuvre facile avec la broche mécanique HAZET 4929-1/3 (en option)
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1 kg
  • Nombre d'outils : 4

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier