Réf.: 4672-15
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
55,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Utilisation :
Déconnexion sans abîmement des connecteurs à fiches plates

  • Cosses à fiches plates avec deux languettes de verrouillage / largeur de cosse 2,8 mm
  • Utilisation professionelle
  • Maniement simple
  • Emploi sûr
  • Qualité de première monte « Made in Germany »
  • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle
  • Application universelle dans le système électrique automobile
  • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Utilisation: - Déconnexion sans abîmement des connecteurs à fiches plates. • Cosses à fiches plates avec deux languettes de verrouillage / largeur de cosse 2,8 mm. • Utilisation professionelle. • Maniement simple. • Emploi sûr. • Qualité de première monte « Made in Germany ». • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle. • Application universelle dans le système électrique automobile. • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions. • Made In Germany. • Poids net (kg): 0.03 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier