Réf.: 4671-5
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
32,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Utilisation :
Déconnexion sans abîmement des connecteurs à fiches rondes

  • Contacts mâles LKS 1,5 mm
  • Utilisation professionelle
  • Maniement simple
  • Emploi sûr
  • Qualité de première monte « Made in Germany »
  • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle
  • Application universelle dans le système électrique automobile
  • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 146.5 mm
  • Longueur l1: 61.5 mm
  • Longueur de porte-outil au-dessus de la plaquette de coupe: 15 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 2.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 3.6 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg

Utilisation: - Déconnexion sans abîmement des connecteurs à fiches rondes. • Contacts mâles LKS 1,5 mm. • Utilisation professionelle. • Maniement simple. • Emploi sûr. • Qualité de première monte « Made in Germany ». • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle. • Application universelle dans le système électrique automobile. • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions. • Made In Germany. • Dimensions: 146.5 mm. • Longueur l1: 61.5 mm. • Longueur de porte-outil au-dessus de la plaquette de coupe: 15 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 2.8 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 3.6 mm. • Poids net (kg): 0.07 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier