Réf.: 4935-44-M20
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
114,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

GEWINDESPINDEL 4935-44-M20, Versandgewicht: 0,6 kg, GTIN/EAN: 4000896165629
  • Broche filetée 230 mm de long
  • Poids net (kg): 0.6 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier