Réf.: 4934-8505/3
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
209,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Stuetzring-Sortiment 4934-8505/3, Versandgewicht: 1,216 kg, GTIN/EAN: 4000896150380
  • Pièces détachées (montage)
  • Anneau d'appui 4934-8505, 2 vis à tête cylindrique
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.22 kg
  • Nombre d'outils : 3

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier