Réf.: 4850-1
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
11,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

DUESENEINSTELLER 4850-1, Versandgewicht: 0,043 kg, GTIN/EAN: 4000896022366

Utilisation :
Réglage des gicleurs du système d’essuie-glaces

  • La baguette télescopique montre la trajectoire du jet sur le pare-brise
  • Tête aimantée 6 mm de ⌀
  • Aiguille de réglage (0,7 mm de ⌀) et capuchon protecteur
  • Clip de support et de poche
  • Dimensions / longueur : 670 mm
  • Longueur l1: 155 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier