Réf.: 4930-8245
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
43,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

DRUCKSCHEIBE 4930-8245, Versandgewicht: 0,253 kg, GTIN/EAN: 4000896097746
  • ⌀ intérieur de 45 mm en combinaison avec 4930-8
  • Pour ⌀ extérieur du roulement de 82 mm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.25 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier